ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59814521 品番 AJ0295
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ノーブルドビーチェック(ポリエステル96%、レーヨン4%)
控えめで上品な、新鮮なカラーリングが印象的なウィンドウペン。
深みのある色合いとウールライクな質感が高級感をプラス、しなやかな風合いとストレッチ性で快適な着心地も実現しました。

グレイ×ブラウン サイズ5G 肩幅(cm)37 袖丈(cm)53 着丈(cm)53 バスト(cm)88 色番32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする