BONOFFICE
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
L
M
L
LL
3L
S
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59814715
品番
AO5201
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
L
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
40.5
バスト(cm)
102
色番
8