BONOFFICE
BONOFFICEの オフィスウェア
BONOFFICEの トップス オフィスウェア
BONOFFICEの ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59814740
品番
AO5201
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
3L
袖丈(cm)
69
着丈(cm)
45
バスト(cm)
120
色番
8