曜日別特売
AS2353 スカート BONOFFICE 59815318

AS2353 スカート BONOFFICE 59815318
AS2353 スカート BONOFFICE 59815318
AS2353 スカート BONOFFICE 59815318
AS2353 スカート BONOFFICE 59815318
AS2353 スカート BONOFFICE 59815318
AS2353 スカート BONOFFICE 59815318
AS2353 スカート BONOFFICE 59815318
AS2353 スカート BONOFFICE 59815318
AS2353 スカート BONOFFICE 59815318
AS2353 スカート BONOFFICE 59815318
AS2353 スカート BONOFFICE 59815318
AS2353 スカート BONOFFICE 59815318
AS2353 スカート BONOFFICE 59815318
AS2353 スカート BONOFFICE 59815318
AS2353 スカート BONOFFICE 59815318
AS2353 スカート BONOFFICE 59815318

スカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚ネイビーサイズ19G注文コード59815318品番AS2353
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ノーブルドビー(ポリエステル100%)
控えめで上品な ドビーの柄感が印象的なマテリアル。
深みのある色合いとウールライクな質感が高級感をプラス、しなやかな風合いとストレッチ性で快適な着心地も実現しました。

ネイビーサイズ19Gウエスト(cm)86ヒップ(cm)114丈(cm)58色番8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする