ミーティング用チェアー ユニティア

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 肘掛なし スタッキング4脚 色(座面)サンドベージュ 色(背面)サンドベージュ 色(脚部)メタリックシルバー 注文コード59815726 品番No.4100F
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は肘掛・スタッキング・色など54種類から選べます 他の種類を見る
色(座面)サンドベージュ 色(背面)サンドベージュ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×545×780 座面高さ(mm)440 座面寸法(幅×奥行)(mm)430×545 本体質量(kg)7.4 スタッキング4脚 肘掛なし 材質張材:布張り(再生ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:25.4mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)、キャスター:ナイロン双輪 幅(mm)500 質量(kg)7.4 高さ(mm)780 タイプ4本脚タイプ 奥行(mm)545 キャスターあり キャスター径(Φmm)50 座高(mm)440 アズワン品番64-8143-15 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×545 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 色(脚部)メタリックシルバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする