ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59815817 品番 BCJ0126
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

メランジドビー(ポリエステル100%)
表情のあるメランジカラーが上品な印象をつくるドビー千鳥。
ストレッチとドライ感、しなやかさを兼ね備えた素材。
シーズンレスで着用するのにちょうどよい軽やかな着心地も魅力です。

グレイ サイズ11G 肩幅(cm)41 袖丈(cm)58 着丈(cm)69 バスト(cm)102 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする