曜日別特売
BCJ0126 ジャケット BONOFFICE 59815835

BCJ0126 ジャケット BONOFFICE 59815835
BCJ0126 ジャケット BONOFFICE 59815835
BCJ0126 ジャケット BONOFFICE 59815835
BCJ0126 ジャケット BONOFFICE 59815835
BCJ0126 ジャケット BONOFFICE 59815835
BCJ0126 ジャケット BONOFFICE 59815835
BCJ0126 ジャケット BONOFFICE 59815835
BCJ0126 ジャケット BONOFFICE 59815835
BCJ0126 ジャケット BONOFFICE 59815835
BCJ0126 ジャケット BONOFFICE 59815835
BCJ0126 ジャケット BONOFFICE 59815835
BCJ0126 ジャケット BONOFFICE 59815835
BCJ0126 ジャケット BONOFFICE 59815835
BCJ0126 ジャケット BONOFFICE 59815835
BCJ0126 ジャケット BONOFFICE 59815835
BCJ0126 ジャケット BONOFFICE 59815835
BCJ0126 ジャケット BONOFFICE 59815835
BCJ0126 ジャケット BONOFFICE 59815835

ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ15G
肩幅(cm)43
グレイ
袖丈(cm)58
内容量1枚注文コード59815835品番BCJ0126
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

メランジドビー(ポリエステル100%)
表情のあるメランジカラーが上品な印象をつくるドビー千鳥。
ストレッチとドライ感、しなやかさを兼ね備えた素材。
シーズンレスで着用するのにちょうどよい軽やかな着心地も魅力です。

グレイサイズ15G肩幅(cm)43袖丈(cm)58着丈(cm)71バスト(cm)110色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする