BONOFFICE
BONOFFICEの オフィスウェア
BONOFFICEの トップス オフィスウェア
BONOFFICEの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59816605
品番
RB4174
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シャドーストライプニット(ポリエステル100%)
知的な印象のシャドーストライプはマットな質感と滑らかな肌触りが魅力。
防透性と伸縮性を兼ね備えたイージーケア素材です。
色
ブルー
サイズ
7G
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
63
バスト(cm)
92
色番
6