チェアー

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 肘掛なし マウスグレー 色(座面)マウスグレー スタッキング可・8脚 注文コード59816672 品番No.2800F
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は肘掛・色・スタッキングなど36種類から選べます 他の種類を見る

タテにもヨコにも重ねて収納。垂直・水平2通りの収納方法がOK。収納効率に優れたマルチユースなチェアーです。

マウスグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×565×785 座面高さ(mm)440 本体質量(kg)6.5 スタッキング可・8脚 肘掛なし メモ台なし 材質張材:布張り(再生ポリエステル)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチール楕円パイプ・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)・脚端具:アルミダイキャスト 幅(mm)555 質量(kg)6.5 高さ(mm)785 タイプ固定脚 奥行(mm)565 キャスターなし 座高(mm)440 アズワン品番64-8146-63 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 色(座面)マウスグレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする