ブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59816849 品番 RB4174
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

シャドーストライプニット(ポリエステル100%)
知的な印象のシャドーストライプはマットな質感と滑らかな肌触りが魅力。
防透性と伸縮性を兼ね備えたイージーケア素材です。

ホワイト サイズ19G 肩幅(cm)45 袖丈(cm)57 着丈(cm)64 バスト(cm)120 色番15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする