BONOFFICE
BONOFFICEの オフィスウェア
BONOFFICEの トップス オフィスウェア
BONOFFICEの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59816946
品番
RB4567
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
シャドーストライプニット(ポリエステル100%)
知的な印象のシャドーストライプはマットな質感と滑らかな肌触りが魅力。
防透性と伸縮性を兼ね備えたイージーケア素材です。
色
ブルー
サイズ
21G
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
64
バスト(cm)
126
色番
6