No.1902F サテラ LION (ライオン事務器) 59817625 No.1902F サテラ LION (ライオン事務器) 59817625 No.1902F サテラ LION (ライオン事務器) 59817625 No.1902F サテラ LION (ライオン事務器) 59817625 No.1902F サテラ LION (ライオン事務器) 59817625 No.1902F サテラ LION (ライオン事務器) 59817625

サテラ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 肘掛あり ブラック 注文コード59817625 品番No.1902F
参考基準価格(税別)¥85,100 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品は肘掛・色・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

軽快なフットワークでどこでも大活躍。大きなキャスターで動かしやすい。座面にカーブ形状を採用した快適な座り心地。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)764×820×800 座面高さ(mm)425 座面寸法(幅×奥行)(mm)440×415 本体質量(kg)9 肘掛あり 材質張材:布張り(ポリエステル)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:(座) スラブウレタン・チップウレタン、脚部:Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(シルバーメタリック)、メモ台:木製・メラミン化粧板・エラストマー樹脂エッジ、キャスター:ナイロン双輪(ブラック) ※肘とメモ台は、オプションを利用して後付け、付け替えができます。 幅(mm)764 質量(kg)9 高さ(mm)800 タイプ背ヌードタイプ・メモ台付 奥行(mm)820 キャスターあり キャスター径(Φmm)60 座高(mm)425 アズワン品番64-8149-20 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×415 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,600 / 税込 ¥5,060
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする