PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全170種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59817908
品番
VP20BYS2-M6
参考基準価格(税別)
¥1,232
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
材質
金属:標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
軟質シリコーン硬度20°
接続ねじサイズ
M6×1