No.1750F ミーティング用チェアー スターブ LION (ライオン事務器) 59818422 No.1750F ミーティング用チェアー スターブ LION (ライオン事務器) 59818422 No.1750F ミーティング用チェアー スターブ LION (ライオン事務器) 59818422

ミーティング用チェアー スターブ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 キャスターなし 肘掛なし レッド 色(座面)レッド 色(背面)ブラック 注文コード59818422 品番No.1750F
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はキャスター・肘掛・色など80種類から選べます 他の種類を見る

スリットデザインが印象的なミーティングチェアー。

レッド 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)493×575×797 座面高さ(mm)437 座面寸法(幅×奥行)(mm)454×483 本体質量(kg)6.2 キャスターなし スタッキング可・3脚 肘掛なし メモ台なし 材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装(シルバーメタリック) 幅(mm)493 質量(kg)6.2 高さ(mm)797 タイプ背ヌードタイプ・4本脚 奥行(mm)575 座高(mm)437 アズワン品番64-8144-36 材質(背)背シェル:PP樹脂成型品 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)454×483 グリーン購入法適合 色(座面)レッド 色(背面)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ミーティング用チェアー 〈STARB〉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする