※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (平形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
1b
ボタン色
白
注文コード
59818936
品番
AOD101NW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・ボタン色
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
ボタン形状:丸平形
取付穴径:Φ30
動作方式
オルタネイト
接点構成
1b
ボタン色
白
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(平形)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
30