MagSafe対応 車載ワイヤレス充電器 ダッシュボード用 粘着固定 ロングアーム Bタイプ ブラック MagSafe非対応機種・ケースOK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59820078 品番SSK-CC03BK
参考基準価格(税別)¥5,246 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

【端末固定方法:MagSafe/車体固定方法:粘着シート】スマートフォンを片手でラクラク操作できる、充電機能つき車載ホルダー/最大出力15W/コンパクトに折り畳める/MagSafe非対応機種やケースでも使えるメタルシート×2、充電ケーブル(USB Type-A to C)、粘着シート(予備)、アルコール洗浄布、六角レンチ付属

材質アルミ+PC+ABS ブラック 質量(g)92 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×90×47

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする