No.1432F ミーティング用チェアー フルト LION (ライオン事務器) 59820188 No.1432F ミーティング用チェアー フルト LION (ライオン事務器) 59820188 No.1432F ミーティング用チェアー フルト LION (ライオン事務器) 59820188 No.1432F ミーティング用チェアー フルト LION (ライオン事務器) 59820188 No.1432F ミーティング用チェアー フルト LION (ライオン事務器) 59820188 No.1432F ミーティング用チェアー フルト LION (ライオン事務器) 59820188

ミーティング用チェアー フルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 キャスターあり 色(座面)グリーン 注文コード59820188 品番No.1432F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,900
この商品はキャスター・色など56種類から選べます 他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)515×520×788 座面高さ(mm)430 座面寸法(幅×奥行)(mm)489×482 本体質量(kg)5 キャスターあり スタッキング4脚 材質張材:布張り(ポリエステル) 幅(mm)515 質量(kg)5 高さ(mm)788 タイプキャスター付4本脚タイプ 奥行(mm)520 材質(キャスター)ナイロン双輪(キャスター付4本脚) キャスター径(Φmm)50 座高(mm)430 材質(脚)Φ25.4mmスチールパイプ・クロームメッキ 材質(座面)座クッション:ウレタンフォーム アズワン品番64-8150-35 材質(背)背シェル:PP樹脂成型品 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)489×482 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 色(座面)グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする