画像準備中

2D抗菌Bluetoothデーターコレクタ DBT6420-UAL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59820270 品番DBT6420-BK-BTK1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
付属品クレードル 仕様●読取可能コード(二次元):あり●電波法備考:適合●電気用品安全法(本体):適合●バーコードタイプ:抗菌仕様無線2j減データコレクタ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):クレードル●読取可能コード(一次元):JANを含む全ての標準的なバーコード●電気通信事業法備考:適合●電波法:適合●電気通信事業法:適合 対応OSIOS、Android、Windows10、8、2 対応機種iOS、windows、Android インターフェースBluetooth RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする