内容量1台
仕様●国際エネルギースター:登録●WWAN:あり、LTE-Advanced対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●電気通信事業法:適合●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●エネルギー消費効率:12区分 13.06kWh/年(AA)●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:インテル プロセッサー N100●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●ディスプレイサイズ:11.6型●メインメモリ(標準):8GB●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●電波法:適合●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●VRAM容量:(メインメモリと共有)●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●附属品:電源コード、45W ACアダプター、マニュアル類、Lenovo 内蔵ペン●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●メインメモリ(最大):8GB●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ストレージタイプ:UFS●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●メモリスロット(空/全):0/0●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●J-Moss:対応●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●ストレージ容量:128GB●PCリサイクル:対応●VCCI:対応
注文コード59820297
品番83LGS03D00