画像準備中

J13 (5 220U/16/256/W11P/13.3)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59820541 品番83NV000DJP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイサイズ:13.3型●J-Moss:対応●電波法備考:対象品目(WLAN)●グラフィックコントローラ:Intel インテル グラフィックス●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 220U●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メインメモリ(最大):16GB●エネルギー消費効率:12区分 19.1kWh/年(AA)●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●VRAM容量:(メインメモリと共有)●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合●タッチパネル:非搭載●VCCI:対応●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●メインメモリ(標準):16GB●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●本体サイズ(H×W×D):16.95-17.95x300x207 mm●附属品:Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類●電波法:適合●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1250 最大消費電力(W)65 解像度1920×1200 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッド ポインティングデバイスタッチパッド Webカメラあり (前面:500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする