TRINITY USB-C Champagne Gold

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59820665 品番AZL-TRINITY-UC-GLD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

『TRINITY』は、より多くの方に高価なHi-Fi有線イヤホンの世界と音質の片鱗を体感して頂きたいという思いからクラス最高音質を目指して新規開発した、スーパーエントリーとなるコンセプトモデルです。8mm径の「発展型ARDドライバー」を搭載。極薄PU+PEEK複合膜振動板を2枚の樹脂層でサンドした46μ厚3層レイヤー構造振動板と、外磁型マグネットを採用した特別なダイナミックドライバーです。アルミ筐体による共振抑制、発展型ARDの分割振動抑制による超低歪み化、内部損失の最適化など、徹底して基礎性能を突き詰め、クラス最高レベルの音像定位を実現。KCC SILICONE社製プレミアムシリコンを採用し、専用形状で開発したイヤーピース「SednaEarfit T」を4サイズ付属。傘部分を曲線形状にし、独自のテーパードフィット構造を採用し、内部ホーン形状にてイヤホン本体から出る音をストレートに耳に伝達します。さらにキャリングポーチも付属。3.5mm 3極L字プラグ採用120cmのStandardタイプと、USB Type-Cプラグ採用で高感度マイク搭載150cmのUSB-C(UAC1.0)タイプの選べる2タイプ。

仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない●電気用品安全法(備考):該当製品ではない

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする