画像準備中

液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59820699 品番S1734-TBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

前機種のTNパネルからIPSパネルに変更し、視野角が向上。環境配慮の取組みも強化しており、製品を保護する梱包材には環境負荷を低減する再生材を採用。2002年よりデジタル、アナログの映像入力対応等の基本性能を持つ17型SXGA(1280×1024)解像度のスクエアモニターの長期安定供給を継続。

仕様●電波法備考:無線通信などの電波を送るための機器(またそれを有するもの)ではないため●電源OFF時消費電力:0.3W●電気通信事業法備考:特定以外の電気用品 その他の音響機器●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):5ms●PCグリーンラベル:未適合(適合★★★V14取得予定)●VCCI:未対応(VCCI-B適合予定)●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●国際エネルギースター:未登録(取得予定あり)●モニタ形状:平面●本体(色):ブラック●応答速度(黒→白→黒):5ms●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●標準消費電力:6W●スリープ時消費電力:0.5W 質量(kg)約4.1 ピッチ0.264mm×0.264mm 電源AC 100 - 240 V 50 / 60 Hz 表面処理アンチグレア 最大消費電力(W)13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×188×383.8 コントラスト比1000:1 表示色約1677万色:8bit対応 解像度1280×1024 視野角178°/178° 走査周波数(水平)DVI-D:31〜64 kHz、アナログ:31〜64 kHz 走査周波数(垂直)DVI-D:59〜61 Hz、アナログ:55〜61 Hz ケーブルDVI-D (2 m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m) 入力端子DVI-D(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比5:4 モニターサイズ17型 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする