Synology(シノロジー)
Synology(シノロジー)の PCパーツ
Synology(シノロジー)の 内蔵HDD
Synology(シノロジー)の 内蔵HDD3.5
HAT3320 3.5インチSATA 8TB HDD(3年保証)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59820875
品番
HAT3320-8T-BOX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
リテールHDD
サイズ
3.5インチ
インターフェース
SATA
キャッシュメモリ(MB)
512
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
7200
容量(TB)
8
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません