ミーティング用チェアー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 キャスターなし 肘掛あり ブルー 色(座面)ブルー 色(背面)ブルー 注文コード59820994 品番No.2305F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品はキャスター・肘掛・色など39種類から選べます 他の種類を見る
ブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)568×530×780 座面高さ(mm)430 座面寸法(幅×奥行)(mm)433×455 本体質量(kg)6.6 キャスターなし スタッキング不可 肘掛あり 材質張材:布張り(100%再生PET)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装、肘部:ABS樹脂成型品 幅(mm)568 質量(kg)6.6 高さ(mm)780 タイプループ脚 奥行(mm)530 座高(mm)430 アズワン品番64-8151-57 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)433×455 グリーン購入法適合 メモ台なし 色(座面)ブルー 色(背面)ブルー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする