画像準備中

ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59821365 品番JN-IPS27G1632UF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

27インチのIPSパネルを搭載し、160Hzの高速リフレッシュレートと0.5ms(MPRT)の高速応答速度に対応した4Kのゲーミングモニターです。DFR対応。解像度/リフレッシュレートをボタンひとつで切り替え可能。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。PS5との4K:120Hz接続に対応。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:92%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。入力端子はHDMI×2、DP×2を装備。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様●本体サイズ(H×W×D):高458mm×幅614mm×奥行195mm●応答速度(G to G):5ms●本体重量(kg):4.2●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:320Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:最大≦54W 通常≦35W 省エネ≦21W スタンバイ≦0.5W●HDR方式:「HDR10」●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●パネル方式:IPS●本体(色):ブラック サイズ27型 ピッチ約0.155mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V2A 表面処理ノングレア 入力信号デジタル 最大消費電力(W)54 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB:100%、DCI-P3:92%、adobeRGB:87% 解像度3840×2160 視野角H:178oV:178o ケーブル電源ケーブル、HDMI 入力端子HDMI×2、DP×2 スピーカーあり「2W×2」 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA) 輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする