Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の PCアクセサリー
Panasonic(パナソニック)の ノートPC関連アクセサリ
SR/QR用バッテリー(標準)(カームグレイ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59821417
品番
CF-VZSU1YJS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:付属品のため●電気用品安全法(備考):適合●電波法備考:付属品のため
RoHS指令(10物質対応)
対応