画像準備中

Samsung RDIMM DDR5 128GB 5600

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59821460 品番M321RAJA0MB0-CWM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

グローバル市場で証明されたDRAMモジュールソリューション。サムスンのメモリーモジュールは、低電力で最高レベルの性能を提供するため、様々なアプリケーション環境に最適化して設計されています。容量:128GB データ転送速度:5600Mbps インターフェース:DDR5 ランク×構成 : 2R x 4 電圧 : 1.1 V コンポーネントコンポジション:(8G x 4) x 40 ピン数:288

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする