※寸法図
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 椅子
LION (ライオン事務器)の ミーティングチェア
チェアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59821536
品番
No.675S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,800
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
仕様
抗菌
材質
張材:ビニールレザー張り(抗菌)、背座:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、フレーム:Φ19.1mmスチールパイプ・粉体塗装(シルバーメタリック)
質量(kg)
6.8
タイプ
肘なし
本体質量(kg)
6.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×560×765
座面高さ(mm)
415
座高(mm)
415
アズワン品番
64-8151-80
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
435×420
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×560×765
スタッキング
10脚
座面寸法(幅×奥行)(mm)
435×420
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません