No.676S チェアー LION (ライオン事務器) 59821588

※寸法図

チェアー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59821588 品番No.676S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,800
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 仕様抗菌 材質張材:ビニールレザー張り(抗菌)、背座:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、フレーム:Φ19.1mmスチールパイプ・粉体塗装(シルバーメタリック)、肘部:PP樹脂成型品 質量(kg)7.8 タイプ肘付 本体質量(kg)7.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×560×765 座面高さ(mm)415 座高(mm)415 アズワン品番64-8151-85 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)435×420 グリーン購入法適合 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)630×560×765 スタッキング10脚 座面寸法(幅×奥行)(mm)435×420
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする