LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 椅子
LION (ライオン事務器)の ミーティングチェア
チェアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59821658
品番
No.640S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
仕様
抗菌
材質
張材:ビニールレザー張り(抗菌)、背:成型合板・ウレタンフォーム(背裏:張ぐるみ仕上げ)、座:PP樹脂成型品・布バネ構造、脚部:Φ13mmスチールパイプ・クロームメッキ
質量(kg)
5.1
本体質量(kg)
5.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×540×790
座面高さ(mm)
430
座高(mm)
430
アズワン品番
64-8152-13
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
460×450
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
515×540×790
スタッキング
6脚
座面寸法(幅×奥行)(mm)
460×450
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59821658
No.640S
75939789
No.640SN
スタッキングチェア
LION (ライオン事務器)
1脚
¥
31,980
税込
¥
35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)