No.640S チェアー LION (ライオン事務器) 59821676 No.640S チェアー LION (ライオン事務器) 59821676 No.640S チェアー LION (ライオン事務器) 59821676 No.640S チェアー LION (ライオン事務器) 59821676 No.640S チェアー LION (ライオン事務器) 59821676 No.640S チェアー LION (ライオン事務器) 59821676

チェアー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59821676 品番No.640S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
ベージュ 仕様抗菌 材質張材:ビニールレザー張り(抗菌)、背:成型合板・ウレタンフォーム(背裏:張ぐるみ仕上げ)、座:PP樹脂成型品・布バネ構造、脚部:Φ13mmスチールパイプ・クロームメッキ 質量(kg)5.1 本体質量(kg)5.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×540×790 座面高さ(mm)430 座高(mm)430 アズワン品番64-8152-15 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×450 グリーン購入法適合 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)515×540×790 スタッキング6脚 座面寸法(幅×奥行)(mm)460×450
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59821676 No.640S 75939807 No.640SN スタッキングチェア LION (ライオン事務器) スタッキングチェア LION (ライオン事務器) 1脚 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする