仕様●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●電気通信事業法備考:有線LAN●温湿度条件、最高動作高度:10〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●電波法備考:無線LAN未搭載のため●ライセンスOS:Win11Pro64●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×1(HDCP対応)●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:SSD●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●VCCI:対応 VCCI ClassB●プロセッサーテクノロジー:第14世代●標準消費電力:約6W メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●メインメモリ(標準):16GB●最大消費電力(備考):最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:Core i7-14700●その他節電関連:ECOモード設定ツール●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):32GB●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 770(CPUに内蔵)●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●ストレージ容量:512GB●電気用品安全法(本体):適合●インストールOS詳細:Windows11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 26.7kWh/年(AAA)
電源AC100〜240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約4100
最大消費電力(W)212
チップセットインテルR Q670 チップセット
キーボードあり USB 109Copilotキーボード
ポインティングデバイスあり レーザーマウス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(本体前面×4)、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]