内容量1台
仕様●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●電波法備考:電波を発しない製品の為●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●タッチパネル:非搭載●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●エネルギー消費効率:区分:第15区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:31.3kWh/年●CPU詳細:インテル Core i5-14500T プロセッサー(14コア(6P+8E)/1.7GHz)●メモリタイプ:8GB(8GB×1) PC5-4800 DDR5 SDRAM●VCCI:対応 クラスB●外部ディスプレイ出力:HDMI×1、DisplayPort×1、VGA:ミニD-sub 15ピン×1●本体サイズ(H×W×D):約H195.0×W67.0×D184.7mm(スタンド装着時約H203.5×W75.0×D184.7mm)(突起部除く)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:256GB●国際エネルギースター:適合●プロセッサーテクノロジー:第14世代●電気用品安全法(備考):電源コード・ACアダプターが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●PCリサイクル:非対応 リサイクルマークなし●J-Moss:対応
注文コード59821828
品番ST210D8