250RG9 5120U/AF/15/1POH4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード59822169品番C52P0AT#ABJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg ~

仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●プロセッサーテクノロジー:第14世代●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●ストレージ容量:512GB●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサー内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●VCCI:対応●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:15.6型●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:HP Support Assistant等●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●電波法:適合電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)本体質量(g)約1750~最大消費電力(W)45解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付きポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトOffice Home & Business 2024

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする