画像準備中

LAVIE Tab T8 T0855/KAS ルナグレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59822266 品番PC-T0855KAS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:320g

仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃〜35℃、20%〜80%(ただし結露しないこと)●防水/防塵:防水なし、防塵なし●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●電気用品安全法(本体):適合●有効画素数(アウトカメラ):200万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●VCCI:対応(クラスB)●J-Moss:対応●インストールOS詳細:Android 14●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●本体サイズ(W):211mm●附属品:ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●マルチタッチ:10点●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●本体サイズ(D):125mm●駆動時間:12時間●本体サイズ(H):9mm●外部ディスプレイ出力:USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)●メインメモリ:4GB●ディスプレイ詳細:8.7型ワイドLED 広視野角液晶●ストレージ容量:128GB●センサ:A-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ●バッテリ容量:5100mAh●CPU詳細:MediaTek Helio G85●ストレージタイプ:eMMC●ディスプレイサイズ:8.7型●その他インターフェース:ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電気通信事業法:適合 電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 〜 240V±5%、50/60Hz) 本体質量(g)320 最大消費電力(W)20 解像度1340 x 800 ドット スピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応) Webカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3) 内蔵マイクあり 無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/ac セキュリティ機能あり、顔認証 USBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応) オフィスソフトその他

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする