LEDミニワークランプ 角型 15W

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59822388 品番526835
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

本体の大きさが60mmサイズの小型なのにパワフルなワークランプ
取付けステーがバスマーカーの裏側に取り付けられる構造で、ダウンライトとしてもご利用いただけます
バスマーカーの裏に設置で表から見えにくい!!

用途電装パーツ 電圧【可動】12から24(VDC) (MAX60) 電流(A)24V時/0.625、12V時/1.25 色温度(K)6000 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27.5×60×60 ケーブル長(cm)75 明るさ(Lm)1500
注意
※ノイズ対策商品ではございませんので車両によってはラジオやカーナビ、車載リモコンや無線機、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございます。予めご了承下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする