代表画像
三星商事
三星商事の 仮設機材
三星商事の 単管パイプ
単管パイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59822449
品番
102000030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
様々な用途に使用できるパイプです。
用途
土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。
その他
ピン無し
トラスコ品番
683-9699
材質
鉄
厚さ(mm)
2.4
寸法(mm)
2.4×48.6×2000
全長(mm)
2000
JIS規格
JIS G 3444
外径(mm)
48.6
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません