※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
25A-AFM20-D Series 二次電池対応 ミストセパレータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59822476
品番
25A-AFM20-01-D
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
取付オプション:なし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
表記
製品の単位表記:MPa、℃