オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 安全長靴・長靴
オカモト[安全靴・作業靴]の 先芯なし長靴
日本製 PVCショートブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
59822537
品番
オカモトキング
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
日本製のPVCブーツです。インジェクション製法の完全防水、軽量、メリヤス裏布仕様です。ショート丈なので汎用性が高く、様々なシーンでご使用いただけます。
用途
軽作業、農作業、雨の日、釣り、洗車など
材質
PVC(塩化ビニル)
色
ブラック
サイズ(cm)
27
標準質量(g/片足)
約508
総丈(cm)
約24.5
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※釘や金属片など鋭利なものを踏むと貫通して怪我をする恐れがあります。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。