日本製 PVCショートブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59822607 品番 オカモトキング
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

日本製のPVCブーツです。インジェクション製法の完全防水、軽量、メリヤス裏布仕様です。ショート丈なので汎用性が高く、様々なシーンでご使用いただけます。

用途軽作業、農作業、雨の日、釣り、洗車など 材質PVC(塩化ビニル) グリーン サイズ(cm)27 標準質量(g/片足)約508 総丈(cm)約24.5
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※釘や金属片など鋭利なものを踏むと貫通して怪我をする恐れがあります。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする