猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59822817 品番 CRI-1400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

猛暑対策ブーツです。裏布とインソールにひんやり接触冷感生地を使用しています。また、黒いブーツと比較して内部温度の上昇を約8℃抑制します。軽量、柔らか仕上げです。

用途屋外作業、軽作業、農作業、雨の日など 材質合成ゴム(SBR) ライトブルー サイズL サイズ(cm)25.5〜26 標準質量(g/片足)約545 総丈(cm)約350 靴タイプブーツ
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※釘や金属片など鋭利なものを踏むと貫通して怪我をする恐れがあります。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする