オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 安全長靴・長靴
オカモト[安全靴・作業靴]の 先芯なし長靴
猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
59822835
品番
CRI-1400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
猛暑対策ブーツです。裏布とインソールにひんやり接触冷感生地を使用しています。また、黒いブーツと比較して内部温度の上昇を約8℃抑制します。軽量、柔らか仕上げです。
用途
屋外作業、軽作業、農作業、雨の日など
材質
合成ゴム(SBR)
色
ライトブルー
サイズ
3L
サイズ(cm)
27.5〜28
標準質量(g/片足)
約585
総丈(cm)
約360
靴タイプ
ブーツ
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※釘や金属片など鋭利なものを踏むと貫通して怪我をする恐れがあります。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。