猛暑対策 ひんやり接触冷感ブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59822905 品番 CRI-2500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

猛暑対策ブーツです。裏布とインソールにひんやり接触冷感生地を使用しています。また、黒いブーツと比較して内部温度の上昇を約8℃抑制します。足当たりがソフトで通気性の良いメッシュ履き口カバー付き、軽量、柔らか仕上げです。

用途屋外作業、軽作業、農作業、雨の日など 材質合成ゴム(SBR) ラベンダー サイズL サイズ(cm)24.5〜25 標準質量(g/片足)約407 総丈(cm)約310 靴タイプブーツ
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※釘や金属片など鋭利なものを踏むと貫通して怪我をする恐れがあります。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
※製品の色は若干画像と異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする