オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 安全長靴・長靴
オカモト[安全靴・作業靴]の 先芯入り長靴
鋼鉄製先芯入り ピンスパイクブーツ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
59822957
品番
RMP-9300T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
鋼鉄製先芯入りのピンスパイクブーツです。ソールにちりばめられたピンスパイクが、地面をしっかりとキャッチします。
用途
山林作業、法面作業、土木作業、積寒地作業、凍結路面作業など
材質
(先芯・ピン)鋼鉄、(胴体)ラバー
色
グリーン
サイズ
L
サイズ(cm)
26
標準質量(g/片足)
約998
総丈(cm)
約400
注意
※ピンが引っ掛かり怪我をする恐れがありますので十分注意してください。
※ピンスパイク底のブーツは金属などの硬い物の上では滑ったり、ピンが曲がったり、床などを傷つけることがありますので十分注意してください。
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。