錆びにくく抜けにくい ステンレス製ピンスパイクブーツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59823000 品番 RMP-7507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

錆びにくいステンレス製ピン仕様のスパイクブーツです。コの字型のWピンは抜けにくく、地面をしっかりとキャッチします。

用途山林作業、法面作業、土木作業、積寒地作業、凍結路面作業など 材質(胴体)ラバー ブラック サイズM サイズ(cm)25 標準質量(g/片足)約794 総丈(cm)約370 材質(ピン)ステンレス
注意
※ピンが引っ掛かり怪我をする恐れがありますので十分注意してください。
※ピンスパイク底のブーツは金属などの硬い物の上では滑ったり、ピンが曲がったり、床などを傷つけることがありますので十分注意してください。
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59823009
2025-09-19
用途:
斜面の草苅
東備庵 様 (農・林・水産業)

踏ん張りが効いて安全に草苅ができるようになりました。長靴のはたらきもできて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする