オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 安全長靴・長靴
オカモト[安全靴・作業靴]の 先芯なし長靴
オカモトのゴム製軽半長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
59823070
品番
KH-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
オカモトのロングセラーのゴム製軽半長靴です。24cmから30cmまでサイズ展開しています。
用途
軽作業
材質
ラバー
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
標準質量(g/片足)
約635
総丈(cm)
約305
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。