オカモトのゴム製軽半長靴

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59823097 品番 KH-010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オカモトのロングセラーのゴム製軽半長靴です。24cmから30cmまでサイズ展開しています。

用途軽作業 材質ラバー ブラック サイズ(cm)27 標準質量(g/片足)約680 総丈(cm)約320
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする