履き口ラバー製リブ付き長靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59823176 品番 BH-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

履き口には、ゴミ、埃、水などの侵入を防ぐリブが付いています。

用途軽作業 材質ラバー ブラック サイズ(cm)26 標準質量(g/片足)約730 総丈(cm)約360
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする