耐寒-40℃ 着脱式アルミインナー防寒ブーツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59823219 品番 CRI-8310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐寒-40℃、着脱式のアルミインナー入り防寒ブーツです。冷凍・冷蔵庫内作業、冬場の防寒に適しています。

用途防寒、冷凍・冷蔵庫内作業 材質合成ゴム(SBR) ブラック サイズL サイズ(cm)26 標準質量(g/片足)約813 総丈(cm)約315
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59823219
2026-02-14
用途:
雨天時のバイクを乗るときに使用
有限会社長谷部商店 様 (卸売・小売業)

今回、購入した長靴ですが厚手の靴下ですとちょっときついかな しかし、寒い日などはインナーがあるので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする