耐寒-40℃ 着脱式アルミインナー防寒ブーツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズXL サイズ(cm)28 注文コード59823237 品番CRI-8310
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

耐寒-40℃、着脱式のアルミインナー入り防寒ブーツです。冷凍・冷蔵庫内作業、冬場の防寒に適しています。

用途防寒、冷凍・冷蔵庫内作業 材質合成ゴム(SBR) ブラック サイズXL サイズ(cm)28 標準質量(g/片足)約853 総丈(cm)約335
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59823219
2026-02-14
用途:
雨天時のバイクを乗るときに使用
有限会社長谷部商店 様 (卸売・小売業)

今回、購入した長靴ですが厚手の靴下ですとちょっときついかな しかし、寒い日などはインナーがあるので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする